Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 05539512518 Pintakäsittelylevy 5 tuumaa 80 karkeaa keskikokoista | AG3CKT 32UX68

MERIT 05539512518 Pinnankäsittelylevy 5 tuumaa 80 Grit Medium

Varastossa
Tuote: AG3CKT Malli: 05539512518Ristiviite: 32UX68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintakäsittelylevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriKastanjanruskea
Levy Dia.5"
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6804100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 66623326072 Pintakäsittelylevy 5 tuuman erittäin karkea | AG3CKQ 32UX66 66623326072MustaErittäin karkea40€7.60
MERIT 05539512519 Pintakäsittelylevy 5 tuuman karkea 50 AG3CKR 32UX67 05539512519RuskeaKarkea50€5.22
MERIT 08834162584 5 tuuman pintakäsittelylevy erittäin hieno | AG3CKU 32UX69 08834162584sininenErittäin hieno150€5.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 05539512518 Pinnankäsittelylevy 5 tuumaa 80 Grit Medium
€5.25 / yksikkö