Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834196916 Laajentava rumpu 1 x 1 tuumaa 18000 kierrosta minuutissa 1/4 tuumaa | AD2ZGT 3X042

MERIT 08834196916 Laajentuva rumpu 1 x 1 tuumaa 18000 rpm 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2ZGT Malli: 08834196916Ristiviite: 3X042
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
€8.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentava rumpu
Halkaisija1"
MateriaaliKumityyny
Maks. Kierrosluku18,000
Varren koko1 / 4 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMaks. KierroslukuVarren kokoLeveysHinta
MERIT 08834196911 Laajentava rumpu 3/4 x 1 tuumaa 17000 rpm | AD2ZGR 3X040 088341969113 / 4 "17,0001 / 4 "1"€8.36
MERIT 08834196922 Laajentava rumpu 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa | AD2ZGU 3X044 088341969221.5 "10,0001 / 4 "1.5 "€16.09
MERIT 08834196926 Laajentava rumpu 2 x 1 tuumaa 11000 kierrosta minuutissa 1/4 tuumaa | AD2ZGV 3X046 088341969262"11,0001 / 4 "1"€11.96
MERIT 08834196931 Laajentava rumpu 3 x 3 tuumaa 3000 kierrosta minuutissa 3/8 tuumaa | AD2ZGW 3X048 088341969313"30003 / 8 "3"€51.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834196916 Laajentuva rumpu 1 x 1 tuumaa 18000 rpm 1/4 tuumaa
€8.06 / yksikkö