MERIT 08834196931 Laajentava rumpu 3 x 3 tuumaa 3000 kierrosta minuutissa 3/8 tuumaa | AD2ZGW 3X048

MERIT 08834196931 Laajentuva rumpu 3 x 3 tuumaa 3000 rpm 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2ZGW Malli: 08834196931Ristiviite: 3X048

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€51.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentava rumpu
Halkaisija3"
MateriaaliKumityyny
Maks. Kierrosluku3000
Varren koko3 / 8 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMaks. KierroslukuVarren kokoLeveysHinta
MERIT 08834196911 Laajentava rumpu 3/4 x 1 tuumaa 17000 rpm | AD2ZGR 3X040 088341969113 / 4 "17,0001 / 4 "1"€8.36
MERIT 08834196916 Laajentava rumpu 1 x 1 tuumaa 18000 kierrosta minuutissa 1/4 tuumaa | AD2ZGT 3X042 088341969161"18,0001 / 4 "1"€8.06
MERIT 08834196922 Laajentava rumpu 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa | AD2ZGU 3X044 088341969221.5 "10,0001 / 4 "1.5 "€16.09
MERIT 08834196926 Laajentava rumpu 2 x 1 tuumaa 11000 kierrosta minuutissa 1/4 tuumaa | AD2ZGV 3X046 088341969262"11,0001 / 4 "1"€11.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834196931 Laajentuva rumpu 3 x 3 tuumaa 3000 rpm 3/8 tuumaa
€51.50 / yksikkö