Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834184402 Cross Pad 2-1 / 4 x 2-1 / 4 x 1/2 80 Grit | AA7GAD 15X512

MERIT 08834184402 Ristityyny 2-1/4 x 2-1/4 x 1/2 80 karkeus

Varastossa
Tuote: AA7GAD Malli: 08834184402Ristiviite: 15X512

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontava ristityyny
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPuuvilla
TaustapainoX
VäriRuskea
LuokkaKANSSA
sisu80
Pituus2.25 "
Maks. Kierrosluku18000
Paksuus1 / 2 "
Kierteen koko8-32
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. KierroslukuLeveysHinta
MERIT 08834184465 Cross Pad 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1/2 80 Grit | AA7GAC 15X511 088341844651.5 "230001.5 "€5.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834184402 Ristityyny 2-1/4 x 2-1/4 x 1/2 80 karkeus
€4.57 / yksikkö