Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834167827 pintakäsittelylevy 3 tuumaa 40 karkea musta | AG3CJV 32UX40

MERIT 08834167827 pinnankäsittelylevy 3 tuumaa 40 karkea musta

Varastossa
Tuote: AG3CJV Malli: 08834167827Ristiviite: 32UX40

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintakäsittelylevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTR
LiitetyyppiPikavaihto
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriMusta
Levy Dia.3"
LuokkaErittäin karkea
sisu40
Maks. Kierrosluku20,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 08834166322 Pinnankäsittelylevy 3 tuumaa 50 Grit Karkea | AG3CJR 32UX35 08834166322RuskeaKarkea50€5.89
MERIT 08834166291 Pinnankäsittelylevy 3 tuumaa 80 Grit Medium | AG3CKM 32UX62 08834166291KastanjanruskeaKeskikokoinen80€4.13
MERIT 66254441300 pinnankäsittelylevy 3 tuumaa erittäin hieno | AG3CKN 32UX63 66254441300sininenErittäin hieno150€4.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834167827 pinnankäsittelylevy 3 tuumaa 40 karkea musta
€3.60 / yksikkö