APPROVED VENDOR Nänni, teräs, 300 Psi x


Suodattaa
Peruskytkennän tyyppi: Kierretty molemmissa päissä , Rungon materiaali: Musta teräs , Aikataulu: 80 , Saumaton/hitsattu: Saumaton , Lankatyyppi: NPT
TyyliMalliPituusMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
1LMU7
2.5 "300 psi @ 150 astetta F2295 psi WSP @ 650 astetta F2.375 "2"0.218 "€29.14
A
1LMU8
3"300 psi @ 150 astetta F2295 psi WSP @ 650 astetta F2.375 "2"0.218 "€31.26
A
1LMU9
3.5 "300 psi @ 150 astetta F2295 psi WSP @ 650 astetta F2.375 "2"0.218 "€16.91
A
1 LMV1
4"300 psi @ 150 astetta F2295 psi WSP @ 650 astetta F2.375 "2"0.218 "€41.99
A
1 LMV2
4.5 "300 psi @ 150 astetta F2295 psi WSP @ 650 astetta F2.375 "2"0.218 "€17.22
B
1LMT 1
6"300 psi @ 150 astetta F2539 psi WSP @ 650 astetta F-1.5 "-€20.59
A
1RJV3
6"300 psi @ 150 astetta F2076 psi WSP @ 650 astetta F3.5 "3"0.3 "€63.41
A
1RJT7
6"300 psi @ 150 astetta F2235 psi WSP @ 650 astetta F2.875 "2.5 "0.276 "€48.71
A
1RJR2
6"300 psi @ 150 astetta F2295 psi WSP @ 650 astetta F-2"-€24.49
A
1RJV4
7"300 psi @ 150 astetta F2076 psi WSP @ 650 astetta F3.5 "3"0.3 "€65.74
C
1LMT 2
7"300 psi @ 150 astetta F2539 psi WSP @ 650 astetta F1.9 "1.5 "0.2 "€28.15
A
1RJR3
7"300 psi @ 150 astetta F2295 psi WSP @ 650 astetta F2.375 "2"0.218 "€31.78
A
1RJT8
7"300 psi @ 150 astetta F2235 psi WSP @ 650 astetta F2.875 "2.5 "0.276 "€49.27
A
1RJV5
8"300 psi @ 150 astetta F2076 psi WSP @ 650 astetta F3.5 "3"0.3 "€73.05
A
1RJR4
8"300 psi @ 150 astetta F2295 psi WSP @ 650 astetta F2.375 "2"0.218 "€40.25
B
1LMT 4
8"300 psi @ 150 astetta F2539 psi WSP @ 650 astetta F1.9 "1.5 "0.2 "€29.79
A
1RJV6
9"300 psi @ 150 astetta F2076 psi WSP @ 650 astetta F3.5 "3"0.3 "€71.51
C
1RJR5
9"300 psi @ 150 astetta F2295 psi WSP @ 650 astetta F2.375 "2"0.218 "€43.88
B
1LMT 5
9"300 psi @ 150 astetta F2539 psi WSP @ 650 astetta F1.9 "1.5 "0.2 "€31.71
C
1RJU2
10 "300 psi @ 150 astetta F2235 psi WSP @ 650 astetta F2.875 "2.5 "0.276 "€63.24
A
1RJR6
10 "300 psi @ 150 astetta F2295 psi WSP @ 650 astetta F2.375 "2"0.218 "€40.02
A
1RJV7
10 "300 psi @ 150 astetta F2076 psi WSP @ 650 astetta F3.5 "3"0.3 "€81.90
C
1RJR7
11 "300 psi @ 150 astetta F2295 psi WSP @ 650 astetta F2.375 "2"0.218 "€42.64
A
1RJU3
11 "300 psi @ 150 astetta F2235 psi WSP @ 650 astetta F2.875 "2.5 "0.276 "€67.11
A
1RJV9
12 "300 psi @ 150 astetta F2076 psi WSP @ 650 astetta F3.5 "3"0.3 "€109.06
C
1RJR8
12 "300 psi @ 150 astetta F2295 psi WSP @ 650 astetta F2.375 "2"0.218 "€49.02
D
1RJR9
18 "300 psi @ 550 astetta F2295 psi WSP @ 650 astetta F2.375 "2"0.218 "€98.50

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?