Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834164922 Qk Change Dsc Backup Pad 2D TR | AH4BKL 34CD22

MERIT 08834164922 Qk Change Dsc Backup Pad 2D TR

Varastossa
Tuote: AH4BKL Malli: 08834164922Ristiviite: 34CD22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn varmuuskopiointialusta
Selkänojan koko1 / 4 "
Takaosan kiinnitystyyppiSuora akseli
Rungon materiaaliKumi
TiheysKeskikokoinen
Levy Dia.2"
Kasvojen kiinnitystyyppiTR
Maks. Kierrosluku30,000
Paksuus1 / 4 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiheysLevy Dia.Kasvojen kiinnitystyyppiMaks. KierroslukuTyhjiöreiän suunnitteluHinta
MERIT 08834164003 Levyn varmuuskopiolevy, 1.5 tuuman halkaisija, napsahtaa päälle / pois | AC2JJL 2KNG3 08834164003Keskikokoinen-Pikavaihto-Ei reikää€23.45
MERIT 08834164622 Varmuuskopio 1.5 tuuman halkaisija Kääntyvä/pois 1/4 akseli | AC2JJM 2KNG4 08834164622Kova-Pikavaihto-Ei reikää€24.07
MERIT 08834164002 Qk Vaihda Dsc BU Pad 1D TP SnapOnOff | AH4BKG 34CD18 08834164002Keskikokoinen1"TP40,000Ei reikää€22.08
MERIT 08834164005 Qk Vaihda Dsc BU Pad 3D TP SnapOnOff | AH4BKH 34CD19 08834164005Keskikokoinen3"TP20,000Ei reikää€33.17
MERIT 08834174101 Liima / PSA-levy BU Pad 3D | AH4BKM 34CD23 08834174101Keskikokoinen3"Liima / PSA10,000Ei reikää€18.44
MERIT 08834160002 Levyn tukilevy, 1-1/4" koko Tr, suora akseli, takakiinnitys, 40000 RPM | AX3MTE 3RU39 08834160002Keskikokoinen1.25 "TR40,000Ei tyhjiö€11.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834164922 Qk Change Dsc Backup Pad 2D TR
€26.41 / yksikkö