Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834164002 Qk Vaihda Dsc BU Pad 1D TP SnapOnOff | AH4BKG 34CD18

MERIT 08834164002 Qk Vaihda Dsc BU Pad 1D TP SnapOnOff

Varastossa
Tuote: AH4BKG Malli: 08834164002Ristiviite: 34CD18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn varmuuskopiointialusta
Selkänojan koko1 / 4 "
Takaosan kiinnitystyyppiSuora akseli
Rungon materiaaliKumi
TiheysKeskikokoinen
Levy Dia.1"
Kasvojen kiinnitystyyppiTP
Maks. Kierrosluku40,000
Paksuus1 / 4 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiheysLevy Dia.Kasvojen kiinnitystyyppiMaks. KierroslukuTyhjiöreiän suunnitteluHinta
MERIT 08834164003 Levyn varmuuskopiolevy, 1.5 tuuman halkaisija, napsahtaa päälle / pois | AC2JJL 2KNG3 08834164003Keskikokoinen-Pikavaihto-Ei reikää€23.45
MERIT 08834164622 Varmuuskopio 1.5 tuuman halkaisija Kääntyvä/pois 1/4 akseli | AC2JJM 2KNG4 08834164622Kova-Pikavaihto-Ei reikää€24.07
MERIT 08834164005 Qk Vaihda Dsc BU Pad 3D TP SnapOnOff | AH4BKH 34CD19 08834164005Keskikokoinen3"TP20,000Ei reikää€33.17
MERIT 08834164922 Qk Change Dsc Backup Pad 2D TR | AH4BKL 34CD22 08834164922Keskikokoinen2"TR30,000Ei reikää€26.41
MERIT 08834174101 Liima / PSA-levy BU Pad 3D | AH4BKM 34CD23 08834174101Keskikokoinen3"Liima / PSA10,000Ei reikää€18.44
MERIT 08834160002 Levyn tukilevy, 1-1/4" koko Tr, suora akseli, takakiinnitys, 40000 RPM | AX3MTE 3RU39 08834160002Keskikokoinen1.25 "TR40,000Ei tyhjiö€11.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834164002 Qk Vaihda Dsc BU Pad 1D TP SnapOnOff
€22.08 / yksikkö