Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834154173 Porauskiillotin, kiinteät läpät 80 Grit | AA7GAA 15X509

MERIT 08834154173 Kiillotuskone, kiinteät läpät 80 karkeus

Varastossa
Tuote: AA7GAA Malli: 08834154173Ristiviite: 15X509

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorauskiillotusaine
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
sisu80
Maks. Kierrosluku8000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Sisäinen halkaisija (5-1 / 4 ")
    • Min. Sisäinen halkaisija (4-1 / 4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834154173 Kiillotuskone, kiinteät läpät 80 karkeus
€58.84 / yksikkö