Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834123036 Pinnoitettu asentamaton läppäpyörä, 120 karkeus keraaminen, halkaisija 6 tuumaa, 2 tuuman pinnan leveys | CH6HLM 2KNF8

MERIT 08834123036 Pinnoitettu asentamaton läppäpyörä, 120 karkeus keraamista, halkaisija 6 tuumaa, 2 tuuman pinnan leveys

Varastossa
Tuote: CH6HLM Malli: 08834123036Ristiviite: 2KNF8
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
€76.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppäpyörä
Hioma-aineKeraaminen
Hioma-tyyppiPäällystetty
Halkaisija6"
Kasvojen leveys2"
LuokkaLoppu
sisu120
Reiän koko1"
Maks. Kierrosluku6000 rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
AlkuperämaaRanska

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineHalkaisijaKasvojen leveysLuokkasisuMaks. KierroslukuVarren kokoHinta
MERIT 08834137101 Läppäpyörä 1 tuuma x 5/8 tuumaa 30000 80 karkeus | AF9TCQ 30TR70 08834137101Keraaminen1"-Keskikokoinen8030,0001 / 4 "€6.86
MERIT 08834123033 Pinnoitettu asentamaton läppäpyörä, 60 karkeus keraaminen, 6 tuuman halkaisija, 2 tuuman etulevyn leveys | CH6HLK 2KNF6 08834123033Keraaminen6"2"Keskikokoinen606000 rpm-€72.11
MERIT 08834123073 Pinnoitettu asentamaton läppäpyörä, 80 karkeus keraaminen, 8 tuuman halkaisija, 1 tuuman pinnan leveys | CH6HLN 2KNG1 08834123073Keraaminen8"1"Keskikokoinen804500 rpm-€129.98
MERIT 08834137475 Asennettu läppäpyörä, pinnoitettu, suora, alumiinioksidi, 3/8 tuuman halkaisija. | CH6HLU 3RE11 08834137475Alumiinioksidi3 / 8 "3 / 8 "Erittäin hieno32040000 RPM1 / 8 "€11.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834123036 Pinnoitettu asentamaton läppäpyörä, 120 karkeus keraamista, halkaisija 6 tuumaa, 2 tuuman pinnan leveys
€76.85 / yksikkö