Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834137101 Läppäpyörä 1 tuuma x 5/8 tuumaa 30000 80 karkeus | AF9TCQ 30TR70

MERIT 08834137101 Läppäpyörä 1 tuuma x 5/8 tuumaa 30000 80 Grit

Varastossa
Tuote: AF9TCQ Malli: 08834137101Ristiviite: 30TR70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppäpyörä
Hioma-aineKeraaminen
Hioma-tyyppiPäällystetty
Halkaisija1"
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Maks. Kierrosluku30,000
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiSuoraan
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.79
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi6805305000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineHalkaisijaKasvojen leveysLuokkasisuMaks. KierroslukuVarren kokoHinta
MERIT 08834123033 Pinnoitettu asentamaton läppäpyörä, 60 karkeus keraaminen, 6 tuuman halkaisija, 2 tuuman etulevyn leveys | CH6HLK 2KNF6 08834123033Keraaminen6"2"Keskikokoinen606000 rpm-€72.11
MERIT 08834123036 Pinnoitettu asentamaton läppäpyörä, 120 karkeus keraaminen, halkaisija 6 tuumaa, 2 tuuman pinnan leveys | CH6HLM 2KNF8 08834123036Keraaminen6"2"Loppu1206000 rpm-€76.85
MERIT 08834123073 Pinnoitettu asentamaton läppäpyörä, 80 karkeus keraaminen, 8 tuuman halkaisija, 1 tuuman pinnan leveys | CH6HLN 2KNG1 08834123073Keraaminen8"1"Keskikokoinen804500 rpm-€129.98
MERIT 08834137475 Asennettu läppäpyörä, pinnoitettu, suora, alumiinioksidi, 3/8 tuuman halkaisija. | CH6HLU 3RE11 08834137475Alumiinioksidi3 / 8 "3 / 8 "Erittäin hieno32040000 RPM1 / 8 "€11.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834137101 Läppäpyörä 1 tuuma x 5/8 tuumaa 30000 80 Grit
€6.86 / yksikkö