Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE N6464L Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen/musta L Pr | AF6VNE 20KK79

MEMPHIS GLOVE N6464L Viiltosuojakäsineet Keltainen/musta L Pr

Varastossa
Tuote: AF6VNE Malli: N6464LRistiviite: 20KK79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit0
ANSI Leikatut grammat0
ANSI Punktio Newtonit0
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
TaustamateriaaliPVC
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
PäällystysKarkea
PäällystysmateriaaliPVC
VäriKeltainen / Musta
Läimäyskujanjuoksu
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliPVC
SormityyliKoko
Mitata10
KäsiOikea vasen
RystyspehmustemateriaaliPVC
Pituus14 "
Liner-materiaaliDyneema (R)
PalmumateriaaliPVC
LävistyskestäväKyllä
KokoL
OmpelemismateriaaliDyneema (R)
Ehdotettu käyttöympäristööljyinen
Peukalon tyylisiipi
PainoRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi6116106500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE N6464M Viiltosuojakäsineet Keltainen/musta M Pr | AF6VND 20KK78 N6464MM€37.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE N6464L Viiltosuojakäsineet Keltainen/musta L Pr
€37.94 / yksikkö