Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 9672DT5L Pinnoitetut käsineet Sininen L Pr | AD3UBJ 40P616

MEMPHIS GLOVE 9672DT5L pinnoitetut käsineet sininen L Pr

Varastossa
Tuote: AD3UBJ Malli: 9672DT5LRistiviite: 40P616

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI Leikatut grammat4223
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso5
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoKämmen / sormenpäät
Päällystysvaahdotettu
PäällystysmateriaaliVaahto nitriili
Värisininen
LäimäysJatka neulomista
Mitata10
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnoitteen peittoPäällystysPäällystysmateriaaliKokoPeukalon tyyliHinta
MEMPHIS GLOVE 9672DT5S Päällystetyt käsineet Sininen Pr | AD3UBG 40P614 9672DT5SKämmen / sormenpäätvaahdotettuVaahto nitriiliSSuoraan€41.17
MEMPHIS GLOVE 9672DT5M Päällystetyt käsineet Sininen M Pr AD3UBH 40P615 9672DT5MKämmen / sormenpäätvaahdotettuVaahto nitriiliMSuoraan€41.17
MEMPHIS GLOVE 9672DT5XL Päällystetyt Hanskat Sininen Xl Pr | AD3UBK 40P617 9672DT5XLKämmen / sormenpäätvaahdotettuVaahto nitriiliXLSuoraan€41.17
MEMPHIS GLOVE 9672DT5XXL Päällystetyt käsineet Sininen Xxl Pr | AD3UBL 40P618 9672DT5XXLKämmen / sormenpäätvaahdotettuVaahto nitriili2XLSuoraan€41.17
MEMPHIS GLOVE 9672DT5XS Pinnoitetut käsineet Nitriilivaahto Xs Pr | AF7BAL 20TP39 9672DT5XSPalm / sormetvaahtonitriiliXSPäällystetty€41.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9672DT5L pinnoitetut käsineet sininen L Pr
€41.17 / yksikkö