Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 102044 Blank Tag Cardstock Manila PK1000 | AH4ZHM 35RZ41

BRADY 102044 Blank Tag Cardstock Manila PK1000

Varastossa
Tuote: AH4ZHM Malli: 102044Ristiviite: 35RZ41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
TaustaväriManilla
VäriManilla
Korkeus4.75 "
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
MateriaaliCardstock
ShapeSuorakulmio
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Sisältyvien siteiden määrä: 0
    • Laminoitu: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 102044 Blank Tag Cardstock Manila PK1000
€239.02 / yksikkö