Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 3613L Nahkakäsineet Vuohennahka L Pr | AF6UAC 20JF36

MEMPHIS GLOVE 3613L Nahkakämmenkäsineet Vuohennahka L Pr

Varastossa
Tuote: AF6UAC Malli: 3613LRistiviite: 20JF36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
Taustamateriaalivuohennahkaa
VäriValkoinen
LäimäysLiuku päälle
LeikkausAjurit
Grade nahkavalita
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalivuohennahkaa
Nahkainen kämmenprosessiTäysjyvä
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Liner-materiaalivuoriton
KokoL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPuuvilla / polyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)23.83
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi4203290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 3613M Nahkakäsineet Vuohennahka M Pr | AF6UAD 20JF37 3613MM€13.62
MEMPHIS GLOVE 3613XL Nahkaiset palmukäsineet vuohennahkaa Xl Pr | AF6UAE 20JF38 3613XLXL€15.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 3613L Nahkakämmenkäsineet Vuohennahka L Pr
€13.62 / yksikkö