NEWSTRIPE RollMaster Line Striping -koneet


Newstripe RollMaster -linjan raidoituskoneet rullaavat / rullaavat raitoja ja muita merkintöjä jalkakäytävälle, tehtaille ja parkkipaikoille. Niiden kompakti muotoilu helpottaa ohjattavuutta. Nämä raidoituskoneet ovat ihanteellisia elintarvikevarastoihin, koska ne eivät tuota savua.

Suodattaa
ohjaus: Käsikäyttöinen, kahvaan asennettu ruiskun säädin , Pitää: 1 gal. Sisältää: 4 inch Roller Kit , Materiaali: Teräs , Kokonaispituus: 29 " , Maalityyppi: Vesi- tai öljypohjamaalit , Pumpun tyyppi: Rullaohjattava , Raidan tyyppi: Kävele takana
TyyliMalliKokoKorkeusPituusVirtalähdeLeveysHinta (ei alv)
A
10003856
1 Gal. Sanko36.5 "29 "manuaalinen17.5 "€1,836.94
B
10003068
5 Gal. Sanko44 "50 "12 voltin 18 Ah SLA-akku28 "€2,520.00

RollMaster Line Striping -koneet

Newstripe RollMaster -linjan raidoituslaitteet ovat ihanteellisia pysäköintialueiden, varastojen ja tehtaiden merkitsemiseen. Niissä on kokoontaitettavat kahvat ja mekaaniset pyöräkäyttöiset pumput, jotka toimittavat vakioöljy / vesi-pohjaista maalia 4 tuuman vaahtoteloihin, jotta maali voidaan poistaa millä tahansa pinnalla. Ne on myös integroitu helppokäyttöisillä kytkimillä ja käsin ohjattavilla kannatinvipuilla maalitelojen hallitsemiseksi helposti. Nämä koneet ovat taloudellisia, hiljaisia ​​ja helposti puhdistettavia. Valitse laajasta valikoimasta näitä linjakuorintakoneita, jotka ovat saatavana 1 ja 5 gallonan säiliöissä Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Kun maaliliipaisinta puristetaan, pumpun käyttöpyörä koskettaa takapyörää ja maali pumpataan suoraan telan kanteen.
  • Purista ja pidä maaliliipaisinta pohjalla telan kansi maalausta varten.

Ominaisuudet

  • Newstripe RollMaster -linjan raidoituskoneissa on ruiskumaton muotoilu, jonka avulla käyttäjät voivat raidoittaa 2 tuuman sisällä ajoneuvoista tai seinistä.
  • Niiden idioottivarma puristuspumppu toimittaa vaahtomuovitelaan maalin, joka kestää jopa mailin.
  • Niissä on sisäänrakennettu akku, joka tarjoaa yli 24 tunnin varmuuskopion yhdellä latauksella.
  • Näiden koneiden kantokahva helpottaa käyttöä yhdellä kädellä.
  • Ne on varustettu sähköisellä yhden painikkeen kytkimellä, jonka avulla maalin virtausta on helppo hallita.
  • Uusi raita 10003856 linjamaalauskone on taitettavat kahvat helpottamaan kuljetusta.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Newstripe 10004379 Rullasarja: Nämä sarjat sisältävät 2 tuuman leveät telat sekä betoni- ja asfalttiyhteensopivia kiekkoja, jotka lisäävät näiden raidoituskoneiden monipuolisuutta.
  • Newstripe 10001461 Rullasarja: Nämä sarjat sisältävät rullat, joiden leveys on 3 tuumaa pienille raidoille.

Usein kysytyt kysymykset

Minkä tyyppiset maalit ovat yhteensopivia näiden raidoituskoneiden kanssa?

Newstripe-linjan raidoituskoneet ovat yhteensopivia kaikkien vesi- tai öljypohjaisten maalien kanssa.

Mikä on näiden raidoituskoneiden maalikapasiteetti?

Newstripe RollMaster -linjan raidoituskoneet voivat sisältää jopa 5 gallonan maalia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?