Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 1710XL nahka Palm Gloves Xl Harmaa Pr | AB9PTZ 2ELG5

MEMPHIS GLOVE 1710XL Nahkaiset kämmenkäsineet Xl Harmaa Pr

Varastossa
Tuote: AB9PTZ Malli: 1710XLRistiviite: 2ELG5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliPuuvillakangas
VäriHarmaa
Läimäyskujanjuoksu
LeikkausGunn
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaali8 unssia. Jersey
KokoXL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi4203293020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 1710L nahka Palm Gloves L Harmaa Pr | AB9PTX 2ELG3 1710LL€22.96
MEMPHIS GLOVE 1710M nahka Palm Gloves M Harmaa Pr | AB9PTY 2ELG4 1710MM€22.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 1710XL Nahkaiset kämmenkäsineet Xl Harmaa Pr
€22.96 / yksikkö