MEGGER MIT525 diagnostinen eristysvastustesteri, vaihtovirta ja akku megaohmimittari | AD3LKF 40D468

MEGGER MIT525 diagnostinen eristysvastustesteri, vaihtovirta- ja akun megaohmimittari

Varastossa
Tuote: AD3LKF Malli: MIT525Ristiviite: 40D468

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,241.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC- ja akku-megohmmimetrit
tarkkuus+/- 5% - 1T
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
kapasitanssi Range10-25 mikronia F
TiedonkeruuKyllä
näyttönestekidenäyttö
Eristysvastusalue10 T
liitäntäUSB
Live-piirin tunnistusKyllä
Lähtötestin jännite50 - 5000 VDC
VirtalähdeLinja tai akku
TurvallisuusarviointiIEC61326-1 CAT IV 600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.59
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään eristimien sähkövastuksen mittaamiseen ja suurjännitelaitteiden huoltoon
    • Suorittaa ajastetut IR-, PI-, DAR-, DD-, SV- ja ramppitestit
    • Tallentaa tulosten aika- ja päiväysleimauksen, tiedonkeruun ja USB -lataukset
    • Suuri, helppolukuinen näyttö mahdollistaa käytön sekä kirkkaassa auringonvalossa että huonosti valaistuissa ympäristöissä
    • IP65-luokitus suojaa pölyltä ja suojaa vesisuihkuilta
    • Toimii litiumioniakulla
    • Sisältää käyttöoppaan CD -levyllä, virtajohdon, 3–10 metrin johdot ja USB -kaapelin

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusEristysvastusalueLähtötestin jänniteTurvallisuusarviointiHinta
MEGGER MIT515 eristysvastustesteri, 10 T eristysvastusalue | AD3LKE 40D467 MYYTTI 515+/- 5% - 1T10 T50 - 5000 VDCIEC61326-1 CATIV 600V€6,060.68
MEGGER MIT1025 AC ja akku Megohmimetri, 10 kV, LCD-näyttö, USB | AD3LKG 40D469 MYYTTI 1025+/- 5% - 2T20 T50 - 10,000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V€9,579.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER MIT525 diagnostinen eristysvastustesteri, vaihtovirta- ja akun megaohmimittari
€8,241.49 / yksikkö