MEGGER MIT1025 AC ja akku Megohmimetri, 10 kV, LCD-näyttö, USB | AD3LKG 40D469

MEGGER MIT1025 AC ja akun megohmimittari, 10 kV, LCD-näyttö, USB

Varastossa
Tuote: AD3LKG Malli: MIT1025Ristiviite: 40D469

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,579.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC- ja akku-megohmmimetrit
tarkkuus+/- 5% - 2T
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
kapasitanssi Range10-25 mikronia F
TiedonkeruuKyllä
näyttönestekidenäyttö
Eristysvastusalue20 T
liitäntäUSB
Live-piirin tunnistusKyllä
Lähtötestin jännite50 - 10,000 VDC
VirtalähdeLinja tai akku
TurvallisuusarviointiIEC61326-1 CAT IV 600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.07
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään virran, jännitteen, kapasitanssin ja eristysvastuksen mittaamiseen suurjännitteisissä sähkölaitteissa
    • Edistynyt muisti tulosten aika- ja päivämääräleimauksella, tiedonkeruulla ja USB-latauksella
    • Laskee eristysresistanssin 10 - 20 teraohmia, virran 0.01 nA - 6 mA, jännitteen 30 - 660 V AC / DC ja kapasitanssin 10 nF - 25 mikrofaradia
    • Täyttää eurooppalaisen turvallisuusstandardin 61010-1 luokan IV, 600 V ja IP65 vaatimukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusEristysvastusalueLähtötestin jänniteTurvallisuusarviointiHinta
MEGGER MIT515 eristysvastustesteri, 10 T eristysvastusalue | AD3LKE 40D467 MYYTTI 515+/- 5% - 1T10 T50 - 5000 VDCIEC61326-1 CATIV 600V€6,060.68
MEGGER MIT525 diagnostinen eristysvastustesteri, vaihtovirta ja akku megaohmimittari | AD3LKF 40D468 MYYTTI 525+/- 5% - 1T10 T50 - 5000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V€8,241.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER MIT1025 AC ja akun megohmimittari, 10 kV, LCD-näyttö, USB
€9,579.62 / yksikkö