MEGGER MIT515 eristysvastustesteri, 10 T eristysvastusalue | AD3LKE 40D467

MEGGER MIT515 eristysvastustesteri, 10 T eristysvastusalue

Varastossa
Tuote: AD3LKE Malli: MIT515Ristiviite: 40D467

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,060.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC- ja akku-megohmmimetrit
tarkkuus+/- 5% - 1T
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
kapasitanssi Range10-25 mikronia F
TiedonkeruuEi
näyttönestekidenäyttö
Eristysvastusalue10 T
Live-piirin tunnistusKyllä
Lähtötestin jännite50 - 5000 VDC
VirtalähdeLinja tai akku
TurvallisuusarviointiIEC61326-1 CATIV 600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.29
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään suurjännitteisten sähkölaitteiden diagnostiikkatestaukseen ja ylläpitoon mittaamalla eristysvastus jopa 10 ohmia
    • Ominaisuudet testaus polarisaatioindeksissä ja dielektrisessä absorptiosuhteessa
    • Suuri näyttö helpottaa luettavuutta myös kirkkaassa ja hämärässä ympäristössä, ja Li-on-akku lisää kapasiteettia ja nopeaa latausta
    • Sisältää ainutlaatuiset lukittavat korkeajännitteiset eristetyt pistokkeet laitteen suojaamiseksi ohimenevien virtapiikkien aikana

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusEristysvastusalueLähtötestin jänniteTurvallisuusarviointiHinta
MEGGER MIT525 diagnostinen eristysvastustesteri, vaihtovirta ja akku megaohmimittari | AD3LKF 40D468 MYYTTI 525+/- 5% - 1T10 T50 - 5000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V€8,241.49
MEGGER MIT1025 AC ja akku Megohmimetri, 10 kV, LCD-näyttö, USB | AD3LKG 40D469 MYYTTI 1025+/- 5% - 2T20 T50 - 10,000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V€9,579.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER MIT515 eristysvastustesteri, 10 T eristysvastusalue
€6,060.68 / yksikkö