Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEDCASTER SS04AMP125DLTP01G kääntyvä lautaspyörä, 2-asentoinen suuntalukko 190 Lb | AB2KWJ 1MMH6

MEDCASTER SS04AMP125DLTP01G Kääntyvä levypyörä 2-asentoisella suuntalukolla 190 Lb

Varastossa
Tuote: AB2KWJ Malli: SS04AMP125DLTP01GRistiviite: 1MMH6
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
€74.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntyvä pyörä, jossa 2-suuntainen suuntalukko
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolyolefiini
durometer85 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyRuostumaton teräs
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
ReikäkuvioC
Pultinreikien sisäpuoli1-3/4 x 2-13/16"
Kuormitusluokitus190 lb
Lukon tyyppi2-asentoinen suuntalukko
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella1-3/4 x 3-1/16"
Kokonaiskorkeus5.437 "
Levyn koko2-1/2 x 3-5/8"
Levyn paksuus0.125 "
plate tyyppiC
RacewayTupla pallo
Kääntösäde0"
Temp. alue-30 - 210 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriVihreä
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluePyörän kuormitusluokkadurometerPyörän väriPyörän halkaisijaKehyksen viimeistelyKehysmateriaaliKuormitusluokitusHinta
MEDCASTER CH03TPP125DLTP01G kääntyvä lautaspyörä, 2-asentoinen suuntalukko 165 Lb | AB2KVA 1MMD2 CH03TPP125DLTP01G-30 - 180 astetta F0-299 paunaa85 Ranta AHarmaa3"KromattuTeräs190 lb€39.14
MEDCASTER CH04TPP125DLTP01G kääntyvä lautaspyörä, 2-asentoinen suuntalukko 240 Lb | AB2KVD 1MMD5 CH04TPP125DLTP01G-30 - 180 astetta F0-299 paunaa85 Ranta AHarmaa4"KromattuTeräs240 lb€42.68
MEDCASTER CH05TPP125DLTP01G kääntyvä lautaspyörä, 2-asentoinen suuntalukko 260 Lb | AB2KVG 1MMD8 CH05TPP125DLTP01G-30 - 180 astetta F0-299 paunaa85 Ranta AHarmaa5"KromattuTeräs260 lb€48.52
MEDCASTER CH06TPP125DLTP01G kääntyvä lautaspyörä, 2-asentoinen suuntalukko 260 Lb | AB2KVK 1MME2 CH06TPP125DLTP01G-30 - 180 astetta F0-299 paunaa85 Ranta AHarmaa6"KromattuTeräs260 lb€67.75
MEDCASTER SS03AMP125DLTP01G kääntyvä lautaspyörä, 2-asentoinen suuntalukko 165 Lb | AB2KWF 1MMH3 SS03AMP125DLTP01G-30 - 210 astetta F0-299 paunaa85 Ranta AVihreä3"Ruostumaton teräsRuostumaton teräs165 lb€73.17
MEDCASTER SS05AMP125DLTP01G kääntyvä lautaspyörä, 2-asentoinen suuntalukko 220 Lb | AB2KWM 1MMH9 SS05AMP125DLTP01G-30 - 210 astetta F0-299 paunaa85 Ranta AVihreä5"Ruostumaton teräsRuostumaton teräs220 lb€86.39
MEDCASTER SS06AMP125DLTP01G kääntyvä lautaspyörä, 2-asentoinen suuntalukko 240 Lb | AB2KWQ 1MMJ3 SS06AMP125DLTP01G-30 - 210 astetta F0-299 paunaa85 Ranta AVihreä6"Ruostumaton teräsRuostumaton teräs240 lb€81.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEDCASTER SS04AMP125DLTP01G Kääntyvä levypyörä 2-asentoisella suuntalukolla 190 Lb
€74.18 / yksikkö