Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 45J263 T Bar 1 Inch Dr 22 In | AD6HFL

WESTWARD 45J263 T-tanko 1 tuuman Dr 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6HFL Malli: 45J263

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-baari
Aseman koko1"
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus22 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6258
Laivan korkeus (cm)7.26
Laivan pituus (cm)57.58
Laivan leveys (cm)7.26
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 45J263 T-tanko 1 tuuman Dr 22 tuumaa
€54.34 / yksikkö