Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 17845 Teleskooppimagneettinen noukintyökalu 3lb 7 1/2 In | AD8JLE 4KMG7

MAYHEW TOOLS 17845 Teleskooppimagneettinen noukintyökalu 3lb 7 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JLE Malli: 17845Ristiviite: 4KMG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen noutotyökalu
Laajennettu pituus32 "
Kahvan tyyppiPVC
Pituus7.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs akseli
Vedon kapasiteetti3 lb
TyyppiTeleskooppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu pituusVedon kapasiteettiTyyppiHinta
MAYHEW TOOLS 17810 Teleskooppimagneettinen noukintyökalu 14lb 7 1/2in | AD8JLC 4KMG5 1781032 "14 lbTeleskooppi€47.07
MAYHEW TOOLS 17830 Kääntyvä pää, teleskooppimagneettinen noukintyökalu | AD8JLD 4KMG6 1783033 "14 lbTeleskooppi, kääntyvä pää€56.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 17845 Teleskooppimagneettinen noukintyökalu 3lb 7 1/2 tuumaa
€36.41 / yksikkö