Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 17830 Kääntyvä pää, teleskooppimagneettinen noukintyökalu | AD8JLD 4KMG6

MAYHEW TOOLS 17830 Kääntöpään teleskooppimagneettinen poimintatyökalu

Varastossa
Tuote: AD8JLD Malli: 17830Ristiviite: 4KMG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen noutotyökalu
Laajennettu pituus33 "
Kahvan tyyppiPVC
Pituus7.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs akseli
Vedon kapasiteetti14 lb
TyyppiTeleskooppi, kääntyvä pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu pituusVedon kapasiteettiTyyppiHinta
MAYHEW TOOLS 17810 Teleskooppimagneettinen noukintyökalu 14lb 7 1/2in | AD8JLC 4KMG5 1781032 "14 lbTeleskooppi€47.07
MAYHEW TOOLS 17845 Teleskooppimagneettinen noukintyökalu 3lb 7 1/2 In | AD8JLE 4KMG7 1784532 "3 lbTeleskooppi€36.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 17830 Kääntöpään teleskooppimagneettinen poimintatyökalu
€56.90 / yksikkö