Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA MWL-57SP Työvalo Suorakulmainen kirkas 2150 lumenia | AH7NKV 36XD87

MAXXIMA MWL-57SP työvalo suorakaiteen muotoinen kirkas 2150 lumenia

Varastossa
Tuote: AH7NKV Malli: MWL-57SPRistiviite: 36XD87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulva työvalo
Nykyinen piirretty12 V - 2.3 A, 36 V - 0.83 A
Syvyys1-13 / 16 "
Korkeus3.8 "
Kotelon väriMusta
KoteloJauhemaalattu alumiini
lampun tyyppiLED
Pituus6.2 "
Linssin väriPoista valinta
LinssisuunnitteluSuorakulmainen
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho2,150 Lumens
AsennusKiinnike
Jännite12-36V (monijännite)
Leveys3 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8845
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusLeveysHinta
MAXXIMA MWL-30 työvalo, neliömäinen kirkas linssi 1200 lumenia | AH7NKJ 36XD77 MWL-301-45 / 64 "4.2 "4.7 "4 13 / 64 "€75.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA MWL-57SP työvalo suorakaiteen muotoinen kirkas 2150 lumenia
€227.87 / yksikkö