Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M85615R-KIT Yhdistelmä Pysäytys/pyrstö/käännä Takaisin ylös Vaalea punainen | AE8TDW 6FDY7

MAXXIMA M85615R-KIT Yhdistelmä Pysäytys/pyrstö/käänny taaksepäin Valo punainen

Varastossa
Tuote: AE8TDW Malli: M85615R-KITRistiviite: 6FDY7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmä Stop/Tail/Turn ja Back Up Light
Väripunainen
Nykyinen arvostelu200mA
Syvyys2"
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus8"
Materiaalipolykarbonaatti
AsennustyyppiLaippa
Polttimien lukumäärä16
ShapeSoikea
Irtisanomisen tyyppiPL-3-liitin
TyyppiHybridi S
Volt-polttimo12.8
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M85615R-KIT Yhdistelmä Pysäytys/pyrstö/käänny taaksepäin Valo punainen
€60.40 / yksikkö