Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 70-606-01 Pronssipalloventtiili 3-tie Fnpt 1-1/4 In | AA9DAL 1CKG5

APOLLO VALVES 70-606-01 Pronssipalloventtiili 3-tie Fnpt 1-1/4 In

Varastossa
Tuote: AA9DAL Malli: 70-606-01Ristiviite: 1CKG5
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
€238.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyli3-Way
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine400 psi WOG
Putken koko1.25 "
porttiVakio L
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 450 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Apollo 70-606-01 pronssista palloventtiiliä käytetään LVI-järjestelmissä, vedenkäsittelylaitoksissa ja kemiankäsittelylaitoksissa nesteen virtaussuunnan ohjaamiseen tai muuttamiseen.

Ominaisuudet:

  • Tässä Apollon 3-tieventtiilissä on teräksinen, sinkitty kahva, joka suojaa korroosiolta.
  • Siinä on pronssirakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja metallin väsymisenkestävyyden.
  • Tässä kromatussa messinkipalloventtiilissä on 3 kierteitettyä FNPT-liitäntää varman kiinnityksen takaamiseksi.
  • Sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -25 - 450 astetta F.
  • Tämä Apollo 70-600 -sarjan palloventtiiliyksikkö kestää jopa 400 PSI CPW:n painetta.
  • Siinä on 3-suuntainen vaihtosuuntaaja, jossa on L-muotoinen reikä, joka mahdollistaa veden virtauksen yhdestä tuloaukosta toiseen kahdesta ulostuloaukosta, mikä mahdollistaa virtauksen kumpaankin suuntaan tai molempiin suuntiin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • MSS-SP-110

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka huoltaa 3-tiepalloventtiilit?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti venttiili vuotojen tai vaurioiden varalta.
  • Puhdista venttiili ja voitele kara ja istukka venttiilin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat viipymättä.
  • Suunnittele säännöllinen huolto ja testaus varmistaaksesi, että venttiili toimii oikein.

K. Mitä eristemateriaalia käytetään Apollo 70-606-01 pronssipalloventtiilin kahvassa?

A. Vinyyli.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPallomateriaaliYhteyden tyyppiTemp. alueTyyppiKahva materiaaliMax. PainePutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 70-601-01 Palloventtiili, 1/4 tuumaa, 400 PSI, -20 - 450 astetta. F, Vipukahva, FNPT | AA9DAF 1CKF9 70-601-01-MessinkiFNPT x FNPT x FNPT-20 astetta 450 asteeseen. F-Teräs400 psi CWP1 / 4 "€61.67
APOLLO VENTTIILIT 70-602-01 Pronssipalloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9DAG 1CKG1 70-602-01-Kromattu messinkiFNPT x FNPT x FNPT-20 - 450 astetta F-Sinkitty teräs, vinyylipidike400 psi WOG3 / 8 "€60.41
APOLLO VENTTIILIT 70-603-01 Pronssipalloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9DAH 1CKG2 70-603-01-Kromattu messinkiFNPT x FNPT x FNPT-20 - 450 astetta F-Sinkitty teräs, vinyylipidike400 psi WOG1 / 2 "€63.51
APOLLO VENTTIILIT 70-604-01 Pronssipalloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9DAJ 1CKG3 70-604-01-Kromattu messinkiFNPT x FNPT x FNPT-20 - 450 astetta F-Sinkitty teräs, vinyylipidike400 psi WOG3 / 4 "€84.93
APOLLO VENTTIILIT 70-605-01 Pronssipalloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 1 In | AA9DAK 1CKG4 70-605-01-Kromattu messinkiFNPT x FNPT x FNPT-20 - 450 astetta F-Sinkitty teräs, vinyylipidike400 psi WOG1"€119.52
APOLLO VENTTIILIT 70-607-01 Pronssipalloventtiili 3-tie Fnpt 1-1/2 In | AA9DAM 1CKG6 70-607-01-Kromattu messinkiFNPT x FNPT x FNPT-20 - 450 astetta F-Sinkitty teräs, vinyylipidike400 psi WOG1.5 "€260.41
APOLLO VENTTIILIT 70-608-01 Pronssipalloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 2 In | AA9DAN 1CKG7 70-608-01-Kromattu messinkiFNPT x FNPT x FNPT-20 - 450 astetta F-Sinkitty teräs, vinyylipidike400 psi WOG2"€326.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70-606-01 Pronssipalloventtiili 3-tie Fnpt 1-1/4 In
€238.13 / yksikkö