Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M844280-A Tavaravalo 9 Led 18 Tuumaa Valkoinen AE8TDU 6FDY1

MAXXIMA M844280-A Cargo Light 9 Led 18 tuumaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AE8TDU Malli: M844280-ARistiviite: 6FDY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCargo Light
Pohjan kiinnityskeskukset1-1 / 4 "
VäriValkoinen
Nykyinen arvostelu960mA
Syvyys5 / 8 "
Korkeus1.5 "
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus18 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Asennustyyppipinta
Polttimien lukumäärä9
ShapeSuorakulmio
Irtisanomisen tyyppiTylpät katkaisulangat
Tyyppi9-diodi
Volt-polttimo12.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M844280-A Cargo Light 9 Led 18 tuumaa valkoinen
€154.39 / yksikkö