Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M63122Y Sivukäännös/sivumerkitsin soikea keltainen | AH4JVN 34TG88

MAXXIMA M63122Y sivukäännös/sivumerkki soikea oranssi

Varastossa
Tuote: AH4JVN Malli: M63122YRistiviite: 34TG88

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivukäännös / sivumerkki
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty100mA
Syvyys1-2 / 5 "
Salaman tyyppiSuuntavilkku
Korkeus2 1 / 10 "
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Pituus4 2 / 5 "
LinssisuunnitteluSoikea
Lens Materialpolykarbonaatti
Asennuspinta
Virtalähde12.8 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MAXXIMA M63122CH-YCL Sivukääntö/sivumerkki Soikea Kromi Oranssi Kirkas | AH4JVQ 34TG90 M63122CH-YCLKeltainen kirkas€49.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M63122Y sivukäännös/sivumerkki soikea oranssi
€27.43 / yksikkö