Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT PWT75 Pan-wrap (tm) -asennustyökalu 3/4 tuumaa | AB2DWL 1LEL6

PANDUIT PWT75 Pan-wrap(tm) asennustyökalu 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2DWL Malli: PWT75Ristiviite: 1LEL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCable Wrap -asennustyökalu
VäriValkoinen
Koko3 / 4 "
Tyyppi3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
PANDUIT PWT50 Pan-wrap (tm) -asennustyökalu 1/2 tuumaa | AB2DWK 1LEL5 PWT501 / 2 "1 / 2 "€15.78
PANDUIT PWT100 Pan-wrap (tm) -asennustyökalu 1 In | AB2DZK 1LEY6 PWT1001"1"€18.36
PANDUIT PWT150 Pan-wrap (tm) -asennustyökalu 1 1/2 tuumaa | AB2DZL 1LEY7 PWT1501.5 "1.5 "€21.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PWT75 Pan-wrap(tm) asennustyökalu 3/4 tuumaa
€14.46 / yksikkö