Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M63122CH-YCL Sivukääntö/sivumerkki Soikea Kromi Oranssi Kirkas | AH4JVQ 34TG90

MAXXIMA M63122CH-YCL Sivukääntö/sivumerkki Soikea kromi Oranssi Kirkas

Varastossa
Tuote: AH4JVQ Malli: M63122CH-YCLRistiviite: 34TG90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivukäännös / sivumerkki
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
VäriKeltainen kirkas
Nykyinen piirretty100mA
Syvyys1-2 / 5 "
Salaman tyyppiSuuntavilkku
Korkeus2 1 / 10 "
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Pituus4 2 / 5 "
LinssisuunnitteluSoikea
Lens Materialpolykarbonaatti
Asennuspinta
Virtalähde12.8 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1134
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MAXXIMA M63122Y Sivukäännös/sivumerkitsin soikea keltainen | AH4JVN 34TG88 M63122YKeltainen€27.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M63122CH-YCL Sivukääntö/sivumerkki Soikea kromi Oranssi Kirkas
€49.45 / yksikkö