Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 17617 Poimutettu teräspyörän harjan varsi 3 tuumaa | AE9HUW 6JXG4

WEILER 17617 Poimutettu teräspyörän harjan varsi 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9HUW Malli: 17617Ristiviite: 6JXG4
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
€23.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Harjas tyyppiPuristettu lanka
Harja Dia.3"
Kasvojen leveys1 / 2 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku20,000
AsennustyyppiVarsi
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus1"
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleKasvojen leveysTäytä materiaaliMaks. KierroslukuAsennustyyppiLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 29078 Puristettu lankapyöräharja 3 -tuumainen | AC6FZK 33M635 290781 / 2 "5 / 8 "Messinki kuparikeskuksella20,000Lehtimaja1"0.014 "€29.95
WEILER 15573 Lankapyöräharja Kaari 3 tuumaa 5/8 tuumaa leveä | AC8GJE 3A193 155731 / 2 "5 / 8 "Hiiliteräs kuparikeskuksella20,000Lehtimaja1"0.014 "€14.49
WEILER 16973 Vaijeripyörän harjakierre, 3 tuuman | AC9KGQ 3H679 169731 / 2 "5 / 8 "Ruostumaton teräs kuparikeskuksella20,000Kierteinen lehtimaja1"0.014 "€23.06
WEILER 17618 Puristettu lanka pyöröharja 3 tuumaa | AC9KGW 3H699 17618-1 / 2 "Ruostumaton teräs20,000Varsi1"0.014 "€55.06
WEILER 17615 Puristettu vaijeripyörän harjakara 3 tuumaa | AE7DMR 5X897 17615-1 / 2 "Hiiliteräs20,000Varsi1"0.008 "€30.00
WEILER 17616 Puristettu langallinen pyöräharja 3 tuumaa | AE7DMT 5X898 17616-1 / 2 "Hiiliteräs20,000Varsi1"0.011 "€26.39
WEILER 15563 Puristettu lanka pyöröharja 3 tuumaa | AE9HUV 6JXG3 155631/2 "- 3/8"5 / 8 "Hiiliteräs kuparikeskuksella20,000Lehtimaja1"0.011 "€13.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 17617 Poimutettu teräspyörän harjan varsi 3 tuumaa
€23.18 / yksikkö