Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA 3YXW3 Pysäköi / käännä valoa led-keltaisena, pyöreä 4 tuuman halkaisija | AD3FTC

MAXXIMA 3YXW3 Pysäköinti-/käännösvalo, oranssi, pyöreä 4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AD3FTC Malli: 3YXW3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäköintivalo
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty50mA
Halkaisija4"
Korkeus2"
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluPyöreä
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusLäpivienti
Virtalähde12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyKorkeusLinssisuunnitteluHinta
MAXXIMA AX60YCG-KIT Park / turn Light Led Amber Grommet Soikea | AD2WUF 3VNK5 AX60YCG-KIT310mA2.75 "Soikea€45.89
MAXXIMA AX44YG-KIT Park / turn Light Led Amber Round 4 tuuman halkaisija | AD3FTA 3YXV9 AX44YG-KIT50mA1.25 "Pyöreä€54.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA 3YXW3 Pysäköinti-/käännösvalo, oranssi, pyöreä 4 tuuman halkaisija
€80.55 / yksikkö