Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA AX60YCG-KIT Park / turn Light Led Amber Grommet Soikea | AD2WUF 3VNK5

MAXXIMA AX60YCG-KIT Park/Turn Light Led Amber Grommet Soikea

Varastossa
Tuote: AD2WUF Malli: AX60YCG-KITRistiviite: 3VNK5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäköintivalo
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty310mA
Syvyys1.625 "
Korkeus2.75 "
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Pituus6.4 "
LinssisuunnitteluSoikea
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusLäpivienti
Virtalähde12 VDC
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyKorkeusLinssisuunnitteluHinta
MAXXIMA AX44YG-KIT Park / turn Light Led Amber Round 4 tuuman halkaisija | AD3FTA 3YXV9 AX44YG-KIT50mA1.25 "Pyöreä€54.97
MAXXIMA 3YXW3 Pysäköi / käännä valoa led-keltaisena, pyöreä 4 tuuman halkaisija | AD3FTC 3YXW350mA2"Pyöreä€80.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA AX60YCG-KIT Park/Turn Light Led Amber Grommet Soikea
€45.89 / yksikkö