Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA 3LXF4 Led-liitin, oikea kulma 2-napainen | AD2AEM

MAXXIMA 3LXF4 Led-liitin oikean kulman 2-napainen

Varastossa
Tuote: AD2AEM Malli: 3LXF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-liitin
VäriValkoinen, musta
Connector Type2-Pin
Pituus6"
Maks. Jännite14
Maks. Lankayhdistelmä2
Maks. Langan koko18AWG
Min. Lankayhdistelmä2
Min. Langan koko18AWG
TyyppiOikea kulma
Langan tyyppiPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriConnector TypePituusHinta
MAXXIMA M50900 Led-liitin 3-napainen | AD2AEV 3LXG3 M50900Punainen, musta, valkoinen3-Pin12 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA 3LXF4 Led-liitin oikean kulman 2-napainen
€4.53 / yksikkö