MAXXIMA M50900 Led-liitin 3-napainen | AD2AEV 3LXG3

MAXXIMA M50900 Led-liitin 3-napainen

Tuote: AD2AEV Malli: M50900Ristiviite: 3LXG3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-liitin
VäriPunainen, musta, valkoinen
Connector Type3-Pin
Pituus12 "
Maks. Jännite14
Maks. Lankayhdistelmä3
Maks. Langan koko18AWG
Min. Lankayhdistelmä3
Min. Langan koko18AWG
Langan tyyppiPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriConnector TypePituusHinta
MAXXIMA 3LXF4 Led-liitin, oikea kulma 2-napainen | AD2AEM 3LXF4Valkoinen, musta2-Pin6"€4.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M50900 Led-liitin 3-napainen