Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXPURE TE2C6L1.5-PM kyynärpää 90 asteen T316l ruostumaton teräs | AA3PBV 11R147

MAXPURE TE2C6L1.5-PM kyynärpää 90 astetta T316l ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA3PBV Malli: TE2C6L1.5-PMRistiviite: 11R147

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliT316L ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiKiinnitin x Orbital-hitsaus
Pinnan viimeistely15 RA EP -tunnus / 32 RA OD
Putken koko1.5 "
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPinnan viimeistelyPutken kokoSeinämän paksuusHinta
MAXPURE TEG2C6L.5-PL kyynärpää 90 asteen T316l ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin | AA2THF 11A368 TEG2C6L.5-PLPuristin20 RA ID / 32 RA OD1 / 2 "0.083 "x 0.065"€132.48
MAXPURE TEG2C6L.5-PM kyynärpää 90 asteen T316l ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin | AA2THG 11A369 TEG2C6L.5-PMPuristin15 RA EP -tunnus / 32 RA OD1 / 2 "0.083 "x 0.065"€162.04
MAXPURE TEG2C6L.75-PL kyynärpää 90 asteen T316l ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin | AA2THH 11A370 TEG2C6L.75-PLPuristin20 RA ID / 32 RA OD3 / 4 "0.083 "x 0.065"€138.73
MAXPURE TEG2C6L.75-PM kyynärpää 90 asteen T316l ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin | AA2THJ 11A371 TEG2C6L.75-PMPuristin15 RA EP -tunnus / 32 RA OD3 / 4 "0.083 "x 0.065"€162.04
MAXPURE TEG2C6L1.0-PL kyynärpää 90 asteen T316l ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin | AA2THK 11A372 TEG2C6L1.0-PLPuristin20 RA ID / 32 RA OD1"0.083 "x 0.065"€124.58
MAXPURE TEG2C6L1.0-PM kyynärpää 90 asteen T316l ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin | AA2THL 11A373 TEG2C6L1.0-PMPuristin15 RA EP -tunnus / 32 RA OD1"0.083 "x 0.065"€143.46
MAXPURE TEG2C6L1.5-PL kyynärpää 90 asteen T316l ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin | AA2THM 11A374 TEG2C6L1.5-PLPuristin20 RA ID / 32 RA OD1.5 "0.083 "x 0.065"€119.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXPURE TE2C6L1.5-PM kyynärpää 90 astetta T316l ruostumatonta terästä
€153.72 / yksikkö