MARATONIN MOOTTORIT 5KCP35CNA490S PG240 LVI-moottori AJ2LGA PG240

MARATHON MOTORS 5KCP35CNA490S PG240 LVI -moottori

Varastossa
Tuote: AJ2LGA Malli: 5KCP35CNA490SRistiviite: PG240

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€571.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)65
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit1.5 / 0.7-0.8
HP1/20
Hz50/60
EristysluokkaB
AsennusWB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe1
KiertoVastapäivään
RPM1625/1350
Palvelukerroin1.50
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite115 / 200-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)34.77
Laivan leveys (cm)18.11
HS-koodi8501402040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: Oravan häkin induktio
    • KVA-koodi: J
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP35CNA490S PG240 LVI -moottori
€571.60 / yksikkö