TB WOODS 5S114 Sure-Flex Type S BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 5 kokoa, 1.25 tuuman halkaisija. | AK3ZKW

TB WOODS 5S114 Sure-Flex Type S BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 5 kokoa, 1.25 tuuman halkaisija.

Tuote: AK3ZKW Malli: 5S114
€38.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Pora Dia.1-1 / 4 "
Reikäkoko1 mm
Kestää suvaitsevaisuutta+0.0005" - +0.0015"
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
Komponentti WR0.0089 lbs.-sq ft.
Kytkimen koko5
Laipan pituus0.59375 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.5 hv
NapaAkselin napa
Napa Dia.1 7 / 8 "
Navan pituus29 / 64 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1 / 4 "x 1 / 16"
Pituus reiän läpi1.34375 "
MateriaaliSintrattu hiiliteräs
Max. Kulmavälivirhe0.056 "
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015 "
Maks. Kierrosluku7600 rpm
Dia ulkopuolella.3 1 / 4 "
Nimellinen momentti312 lbs.-in.
Aseta ruuvin etäisyys1 / 4 "
Aseta ruuvin koko5 / 16-18 UNC
Säätöruuvi5 / 16-18 UNC
Kiinnitysruuvin pituus1 / 4 "
Setscrew-sijaintiYksi yli KS ja @ 90 astetta
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus13 lbs.-in.
SF navan pituus0.453125 "
Koko5"
Vääntömomentti1028 Nm
Paino1.1 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa Dia.Pora Dia.ReikäkokoNavan pituusPituus reiän läpiMateriaaliMax. KulmavälivirheMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 1.625 tuuman halkaisija. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€193.54
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 1.75 tuuman halkaisija. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€192.94
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 1.875 tuuman halkaisija. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€172.67
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 2 tuuman halkaisija. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€177.78
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 2.125 tuuman halkaisija. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€191.06
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 7 kokoa, 0.625 tuuman halkaisija. | AG3EGA 32ZR34 7 SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Erittäin luja valurauta0.081 "0.02 "€94.29
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 7 kokoa, 0.875 tuuman halkaisija. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Erittäin luja valurauta0.081 "0.02 "€96.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 5S114 Sure-Flex Type S BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 5 kokoa, 1.25 tuuman halkaisija.
€38.07 / yksikkö