MAXIM 253147 Hydraulivoimayksikkö 1-vaihe 12qt. 1.3gpm | AH4UVZ 35LP41

MAXIM 253147 Hydraulivoimalaite 1-vaihe 12qt. 1.3gpm

Varastossa
Tuote: AH4UVZ Malli: 253147Ristiviite: 35LP41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,201.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen voimayksikkö
Sisäänrakennetut ominaisuudetTarkista Valve
Ohjausventtiilisolenoidi
Täyden kuorman ampeerit325A
Max. Paine2500 psi
AsennusVaakasuora
Nimellinen virtaus1.3 gpm
Vaiheiden lukumäärä1
Kokonaiskorkeus9.75 "
Kokonaispituus23.25 "
kokonaisleveys8.25 "
Paineportti9/16 "-18 (SAE 6)
Säiliön kapasiteetti12 kpl
Paluuportti9/16 "-18 (SAE 6)
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.235
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)93.73
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
MAXIM 253109 Hydraulivoimayksikkö 1 vaihe 3qt. 1.3gpm | AH4UWA 35LP42 2531097.5 "20.5 "9"€1,299.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXIM 253147 Hydraulivoimalaite 1-vaihe 12qt. 1.3gpm
€1,201.44 / yksikkö