MAXIM

Maxim on Bailey International, LLC:n rekisteröity tavaramerkki, joka perustettiin vuonna 1976 Owossossa, Michiganissa. Tuotemerkki tarjoaa täydellisen valikoiman pneumaattisia ja hydraulisia sylintereitä, jotka luovat mekaanista voimaa lineaariseen liikkeeseen työntö-, nosto- tai puristussovelluksissa. Lue lisää

Suodattaa

Hydrauliikka

Pneumatiikka

Putkityöt

Hydrauliikka Suodattaa

Hydraulijärjestelmän komponentitKatso kaikki

  • Hydraulinen sylinteri

    Kaksitoimiset hitsatut ja vetoaisan hydraulisylinterit ovat ihanteellisia rakennuslaitteille ja valmistuskoneille. Suurin sallittu käyttöpaine on 3000 psi, ja niitä on saatavana eri halkaisijoina

  • Virtalähde

    12 VDC, 1-vaiheiset hydraulimoottorit, jotka sisältävät moottorin, venttiilin, säiliön ja hydraulipumpun. Virtausnopeus on 1.3 gpm, toimi enintään 2500 psi: n paineessa ja on saatavana 3 ja 12 quart tilavuutena

Tietoja MAXIMista

Maxim valmistaa laajan valikoiman hydraulisylinterit kaksitoimisissa hitsattuissa ja raidetangoissa. Niiden reiän halkaisijat vaihtelevat 1-1/2 - 4 tuumaa. Nämä Maxim-sylinterit voivat kohdistaa 3000 psi:n maksimipaineen ja sopivat ihanteellisesti hydraulipuristimiin, nostureihin, takomoihin ja rakennusajoneuvoihin. Yritys tarjoaa myös hydrauliset voimayksiköt koostuu takaiskuventtiilistä, moottorista, säiliöstä ja hydraulipumpusta. Ne toimivat 2500 psi:n paineella ja niiden virtausnopeus on 1.3 GPM.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Maximin MPN:t ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin Vulcan Hart -mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavat Maxim-hydrauliikkasylinterit ja voimayksiköt. Asiakkaat voivat myös viitata useimpiin tuotteisiin käyttämällä mallinumeroiden viittä viimeistä numeroa.

Lähetys

Maximin hydraulisylintereitä on saatavana käyttöpaineilla 2500-3000 psi. Nämä sylinterit, voimayksiköt ja tiivisteet/tiivistesarjat ovat kooltaan pieniä. Siksi ne vaativat huolellista pakkausta, koska jotkut tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan kuriirikuljetuksena eikä lentorahtina minimoimaan seisokkeja.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on sylinterin isku?

Sylinterin isku määrää, kuinka pitkälle sen sauva ulottuu. Se on matka, jonka mäntä kulkee sylinteriputken läpi tiivisteholkista pohjalevyyn.

Mitä tulee muistaa sylinteriä valittaessa?

  • Porauskoko, joka määrittää, kuinka paljon voimaa voidaan kehittää tietyllä öljynpaineella.
  • Vaadittu sylinterin isku.
  • Männänvarren halkaisija, joka kohdistaa voiman ilman taipumista tai nurjahdusta.
  • Nopeus, joka määrittää tulo- ja poistoaukkojen koon ja pumpun tarvitseman virtausnopeuden.
  • Sylinterin asennustyyli.

Yksinomaiset tuotemerkit