MAXIM 253109 Hydraulivoimayksikkö 1 vaihe 3qt. 1.3gpm | AH4UWA 35LP42

MAXIM 253109 Hydraulivoimayksikkö 1 vaihe 3qt. 1.3gpm

Varastossa
Tuote: AH4UWA Malli: 253109Ristiviite: 35LP42

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,299.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen voimayksikkö
Sisäänrakennetut ominaisuudetTarkista Valve
Ohjausventtiilimanuaalinen
Täyden kuorman ampeerit325A
Max. Paine2500 psi
Nimellinen virtaus1.3 gpm
Vaiheiden lukumäärä1
Kokonaiskorkeus7.5 "
Kokonaispituus20.5 "
kokonaisleveys9"
Paineportti1 / 4 "NPT
Säiliön kapasiteetti3 kpl
Paluuportti1 / 4 "NPT
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.756
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)28.45
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
MAXIM 253147 Hydraulivoimayksikkö 1-vaihe 12qt. 1.3gpm | AH4UVZ 35LP41 2531479.75 "23.25 "8.25 "€1,201.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXIM 253109 Hydraulivoimayksikkö 1 vaihe 3qt. 1.3gpm
€1,299.98 / yksikkö