Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-10-100 Työkalukääre, 309 SS, .002 x 10 tuumaa, 100 jalkaa | AD7NXY 4FRA9

MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-10-100 Työkalukääre, 309 SS, .002 x 10 tuumaa, 100 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AD7NXY Malli: SSFW309-10-100Ristiviite: 4FRA9

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€438.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun kääriminen
ToimintoAuttaa suojautumaan mittakaavalta ja oksidien muodostumiselta ilmakehän uunin lämpökäsittelyn aikana, suojaa ilman kovettuvien työkaluterästen pintaa, luo ilmatiiviin kirjekuoren osan ympärille, voidaan käyttää uuneissa jopa 2000 F
Pituus100ft.
MateriaaliTyyppi 309, pehmeä hehkutettu, ruostumaton teräs
Maks. Lämpötila2100 F
Paksuus0.002 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3075
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7220207080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-10-50 työkalun kääri, 309 SS, .002 x 10 tuumaa, 50 jalan pituus | AD7NXX 4FRA8 SSFW309-10-5050ft.Tyyppi 309 SS, pehmeä hehkutettu10 "€239.32
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-50 työkalun kääri, 309 SS, .002 x 20 tuumaa, 50 jalkaa | AD7NXZ 4FRC1 SSFW309-20-5050ft.Tyyppi 309, pehmeä hehkutettu, ruostumaton teräs20 "€415.70
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-100 -työkalu, 309 SS, .002 x 20 tuumaa, 100 jalkaa | AD7NYA 4FRC2 SSFW309-20-100100ft.Tyyppi 309, pehmeä hehkutettu, ruostumaton teräs20 "€790.22
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-10-12 Työkalun kääre, 309 SS, .002 x 10 tuumaa, 12 jalkaa | CD8WMN SSFW309-10-1212ft.309 Ruostumaton teräs10 "€73.82
Tarjouspyyntö
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-12 Työkalun kääre, 309 SS, .002 x 20 tuumaa, 12 jalkaa | CD8WMP SSFW309-20-1212ft.309 Ruostumaton teräs20 "€92.23
Tarjouspyyntö
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-10-25 työkalun kääri, 309 SS, .002 x 10 tuumaa, 25 jalkaa | CD8WMQ SSFW309-10-2525ft.309 Ruostumaton teräs10 "€101.48
Tarjouspyyntö
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-25 -työkalu, 309 SS, .002 x 20 tuumaa, 25 jalkaa | CD8WMR SSFW309-20-2525ft.309 Ruostumaton teräs20 "€185.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-10-100 Työkalukääre, 309 SS, .002 x 10 tuumaa, 100 jalan pituus
€438.66 / yksikkö