MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-100 -työkalu, 309 SS, .002 x 20 tuumaa, 100 jalkaa | AD7NYA 4FRC2

MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-100 Työkalukääre, 309 SS, .002 x 20 tuumaa, 100 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AD7NYA Malli: SSFW309-20-100Ristiviite: 4FRC2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€790.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun kääriminen
ToimintoAuttaa suojautumaan mittakaavalta ja oksidien muodostumiselta ilmakehän uunin lämpökäsittelyn aikana, suojaa ilman kovettuvien työkaluterästen pintaa, luo ilmatiiviin kirjekuoren osan ympärille, voidaan käyttää uuneissa jopa 2000 F
Pituus100ft.
MateriaaliTyyppi 309, pehmeä hehkutettu, ruostumaton teräs
Maks. Lämpötila2100 F
Paksuus0.002 "
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.705
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7220201080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Maudlin Products SSFW309-20-100 työkalukäärettä käytetään työkalujen, muottien ja osien pinnan suojaamiseen lämpökäsittelysovelluksissa estämällä hiilen poistumista tai hilseilyä.

Ominaisuudet:

  • Maudlin Products SSFW309-20-100 työkalukääre luo ilmatiiviin kirjekuoren lämmitettävän työkalun ympärille ilmatiiviin tiivisteen muodostamiseksi.
  • Tämä kääre estää oksidien kertymisen ilmakehän uunin lämpökäsittelyn aikana.
  • Se suojaa ilmakarkaisujen terästen pintaa.
  • Tämä 309 ruostumattomasta teräksestä valmistettu työkalukääre kestää kromikarbidin saostumista.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on korkein lämpötila, jonka tämä kääre kestää?

A. 2100 Fahrenheit-astetta.

K. Mitä hiilenpoisto on?

A. Hiilenpoisto tarkoittaa hiilen häviämistä materiaalin pinnan viereiseltä vyöhykkeeltä. Kun metalli lämpenee 700 celsiusasteeseen tai korkeampaan lämpötilaan, metallissa oleva hiili reagoi happea tai vetyä sisältävien kaasujen kanssa. Hiilen poisto pehmentää metallia poistamalla kovakarbidifaasit.

K. Kuinka varmistaa turvallisuus lämpökäsittelyn aikana?

A. Työntekijöiden tulee aina käyttää suojakäsineitä. Nämä käsineet ovat hyödyllisiä työkalujen terävistä reunoista johtuvien viiltojen ja kalvon palovammojen välttämisessä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-10-50 työkalun kääri, 309 SS, .002 x 10 tuumaa, 50 jalan pituus | AD7NXX 4FRA8 SSFW309-10-5050ft.Tyyppi 309 SS, pehmeä hehkutettu10 "€239.32
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-10-100 Työkalukääre, 309 SS, .002 x 10 tuumaa, 100 jalkaa | AD7NXY 4FRA9 SSFW309-10-100100ft.Tyyppi 309, pehmeä hehkutettu, ruostumaton teräs10 "€438.66
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-50 työkalun kääri, 309 SS, .002 x 20 tuumaa, 50 jalkaa | AD7NXZ 4FRC1 SSFW309-20-5050ft.Tyyppi 309, pehmeä hehkutettu, ruostumaton teräs20 "€415.70
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-10-12 Työkalun kääre, 309 SS, .002 x 10 tuumaa, 12 jalkaa | CD8WMN SSFW309-10-1212ft.309 Ruostumaton teräs10 "€73.82
Tarjouspyyntö
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-12 Työkalun kääre, 309 SS, .002 x 20 tuumaa, 12 jalkaa | CD8WMP SSFW309-20-1212ft.309 Ruostumaton teräs20 "€92.23
Tarjouspyyntö
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-10-25 työkalun kääri, 309 SS, .002 x 10 tuumaa, 25 jalkaa | CD8WMQ SSFW309-10-2525ft.309 Ruostumaton teräs10 "€101.48
Tarjouspyyntö
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-25 -työkalu, 309 SS, .002 x 20 tuumaa, 25 jalkaa | CD8WMR SSFW309-20-2525ft.309 Ruostumaton teräs20 "€185.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-100 Työkalukääre, 309 SS, .002 x 20 tuumaa, 100 jalan pituus
€790.22 / yksikkö