Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAUDLIN PRODUCTS MSE050 Uralevysarja, E 6 x 6 x 0.050 tuumaa, PK 10 | AC2YEL 2NZU7

MAUDLIN PRODUCTS MSE050 uritettu välilevysarja, E 6 x 6 x 0.050 tuumaa, PK 10

Varastossa
Tuote: AC2YEL Malli: MSE050Ristiviite: 2NZU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Pultin koko1.625 "
Pituus6"
Materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80-90
KokoE
Paikan syvyys4"
Slot Width2"
Luonnehehkutettu
Paksuus1.27mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0010 "
TyyppiEi välilehteä
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326190080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRockwellin kovuusLuonnePaksuusPaksuustoleranssiHinta
MAUDLIN PRODUCTS MSE001 Uritettu välilevysarja, E 6 x 6 x 0.001 tuumaa, PK 20 | AC2YEB 2NZT7 MSE001C35-45Täysin kova0.025mm+/- 0.0001 "€211.17
MAUDLIN PRODUCTS MSE002 Uritettu välilevysarja, E 6 x 6 x 0.002 tuumaa, PK 20 | AC2YEC 2NZT8 MSE002C35-45Täysin kova0.051mm+/- 0.0001 "€218.31
MAUDLIN PRODUCTS MSE003 Uritettu välilevysarja, E 6 x 6 x 0.003 tuumaa, PK 20 | AC2YED 2NZT9 MSE003C35-45Täysin kova0.076mm+/- 0.0002 "€205.05
MAUDLIN PRODUCTS MSE004 Uritettu välilevysarja, E 6 x 6 x 0.004 tuumaa, PK 20 | AC2YEE 2NZU1 MSE004C35-45Täysin kova0.102mm+/- 0.0002 "€190.88
MAUDLIN PRODUCTS MSE005 Uritettu välilevysarja, E 6 x 6 x 0.005 tuumaa, PK 20 | AC2YEF 2NZU2 MSE005C35-45Täysin kova0.127mm+/- 0.0003 "€191.01
MAUDLIN PRODUCTS MSE010 Uritettu välilevysarja, E 6 x 6 x 0.010 tuumaa, PK 20 | AC2YEG 2NZU3 MSE010C35-45Täysin kova0.254mm+/- 0.0005 "€201.11
MAUDLIN PRODUCTS MSE015 Uritettu välilevysarja, E 6 x 6 x 0.015 tuumaa, PK 20 | AC2YEH 2NZU4 MSE015C35-45Täysin kova0.381mm+/- 0.0005 "€211.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSE050 uritettu välilevysarja, E 6 x 6 x 0.050 tuumaa, PK 10
€178.74 / yksikkö