Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAUDLIN PRODUCTS MSE003 Uritettu välilevysarja, E 6 x 6 x 0.003 tuumaa, PK 20 | AC2YED 2NZT9

MAUDLIN PRODUCTS MSE003 uritettu välilevysarja, E 6 x 6 x 0.003 tuumaa, PK 20

Varastossa
Tuote: AC2YED Malli: MSE003Ristiviite: 2NZT9
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
€205.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Pultin koko1.625 "
Pituus6"
Materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC35-45
KokoE
Paikan syvyys4"
Slot Width2"
LuonneTäysin kova
Paksuus0.076mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0002 "
TyyppiEi välilehteä
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRockwellin kovuusLuonnePaksuusPaksuustoleranssiHinta
MAUDLIN PRODUCTS MSE001 Uritettu välilevysarja, E 6 x 6 x 0.001 tuumaa, PK 20 | AC2YEB 2NZT7 MSE001C35-45Täysin kova0.025mm+/- 0.0001 "€211.17
MAUDLIN PRODUCTS MSE002 Uritettu välilevysarja, E 6 x 6 x 0.002 tuumaa, PK 20 | AC2YEC 2NZT8 MSE002C35-45Täysin kova0.051mm+/- 0.0001 "€218.31
MAUDLIN PRODUCTS MSE004 Uritettu välilevysarja, E 6 x 6 x 0.004 tuumaa, PK 20 | AC2YEE 2NZU1 MSE004C35-45Täysin kova0.102mm+/- 0.0002 "€190.88
MAUDLIN PRODUCTS MSE005 Uritettu välilevysarja, E 6 x 6 x 0.005 tuumaa, PK 20 | AC2YEF 2NZU2 MSE005C35-45Täysin kova0.127mm+/- 0.0003 "€191.01
MAUDLIN PRODUCTS MSE010 Uritettu välilevysarja, E 6 x 6 x 0.010 tuumaa, PK 20 | AC2YEG 2NZU3 MSE010C35-45Täysin kova0.254mm+/- 0.0005 "€201.11
MAUDLIN PRODUCTS MSE015 Uritettu välilevysarja, E 6 x 6 x 0.015 tuumaa, PK 20 | AC2YEH 2NZU4 MSE015C35-45Täysin kova0.381mm+/- 0.0005 "€211.88
MAUDLIN PRODUCTS MSE020 Uritettu välilevysarja, E 6 x 6 x 0.020 tuumaa, PK 20 | AC2YEJ 2NZU5 MSE020C35-45Täysin kova0.508mm+/- 0.0005 "€247.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSE003 uritettu välilevysarja, E 6 x 6 x 0.003 tuumaa, PK 20
€205.05 / yksikkö