ECONOLINE 101716GY-6C Pölynkerääjä 72 tuuman korkeus x 20 tuuman syvyys 1 HP 11.8A | AH9LFM 40HY74

ECONOLINE 101716GY-6C pölynkerääjä, 72 tuuman korkeus x 20 tuumaa syvyys 1 HP 11.8 A

Tuote: AH9LFM Malli: 101716GY-6CRistiviite: 40HY74
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,524.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkerääjä
Vahvistimet AC11.8
Johdon pituus8ft.
Johtotyyppi3 Kiinnitä pistoke
dBA85
Syvyys20
Korkeus72
Letkun halkaisija.4
HP1
Hz60
Juoksupyörä Dia.11
Max. Virtaus600
Max. Letkun pituus10
Kokonaissyvyys20
Kokonaiskorkeus72
kokonaisleveys26
VaiheYksi
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.75
Laivan korkeus (cm)185.42
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hakkeen kapasiteetti (mikronia): 99.9% @ 0.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysVahvistimet ACdBAKokonaiskorkeuskokonaisleveysJänniteSyvyysKorkeusHinta
ECONOLINE 101716GYG-4C Pölynkerääjä 1/2 hv | AF2XWB 6YY22 101716GYG-4C20 "8.0/4.08672 "26 "115/23018 "69 "€2,221.16
Tarjouspyyntö
ECONOLINE 101852WD-A Pölynkerääjä 101 tuuman korkeus x 66 tuuman syvyys 3 hv 14.5A | AH9LFL 40HY73 101852WD-A6614.5831014223066101€12,115.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 101716GY-6C pölynkerääjä, 72 tuuman korkeus x 20 tuumaa syvyys 1 HP 11.8 A
€2,524.04 / yksikkö