Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2003-3-ZN Silmäpultti, Nosto Ilman Olkaa, Teräs, 3/8-16 Kierre | AD3HBT 3ZGP3

KEN FORGING K2003-3-ZN Silmäpultti, Nosto ilman olkapäätä, Teräs, 3/8-16 kierre

Varastossa
Tuote: AD3HBT Malli: K2003-3-ZNRistiviite: 3ZGP3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1"
Silmä ulkopuolella Dia.1-21 / 32 "
Silmänpultin tyyppiNosta ilman olkaa
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.56 "- 4.94"
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus3"
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko
Kierteen koko3 / 8-16
Työkuorman raja1,300 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2003-3-ZN Silmäpultti, Nosto ilman olkapäätä, Teräs, 3/8-16 kierre
€24.06 / yksikkö