MAUDLIN PRODUCTS MSB062-10 Uralevy, Vaihtopakkaus, B ,062 x 3 x 3 tuumaa, PK 10 | CD8WAC

MAUDLIN PRODUCTS MSB062-10 ura-aluslevy, vaihtopaketti, B, 062 x 3 x 3 tuumaa, PK 10

Tuote: CD8WAC Malli: MSB062-10
€57.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Pituus3"
Materiaali302 / 304 ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä10 kappale.
Slot Width7 / 8 "
Paksuus0.062 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräRockwellin kovuusSlot WidthLuonnePaksuusPaksuustoleranssiHinta
MAUDLIN TUOTTEET MSB001-20 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, B .001 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCJ 2NZL4 MSB001-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-457 / 8 "Täysin kova0.025mm+/- 0.0001 "€52.01
MAUDLIN TUOTTEET MSB002-20 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, B .002 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCK 2NZL5 MSB002-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-457 / 8 "Täysin kova0.051mm+/- 0.0001 "-
Tarjouspyyntö
MAUDLIN TUOTTEET MSB003-20 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, B .003 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCL 2NZL6 MSB003-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-457 / 8 "Täysin kova0.076mm+/- 0.0002 "€40.45
MAUDLIN-TUOTTEET MSB004-20-välilevy, vaihtopakkaus, B .004 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCM 2NZL7 MSB004-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-457 / 8 "Täysin kova0.102mm+/- 0.0002 "€42.87
MAUDLIN TUOTTEET MSB005-20 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, B .005 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCN 2NZL8 MSB005-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-457 / 8 "Täysin kova0.127mm+/- 0.0003 "-
Tarjouspyyntö
MAUDLIN TUOTTEET MSB010-20 ura-aluslevy, vaihtopaketti, B, 010 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCP 2NZL9 MSB010-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-457 / 8 "Täysin kova0.254mm+/- 0.0005 "€43.69
MAUDLIN-TUOTTEET MSB015-20 Välilevy, vaihtopaketti, B .015 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCQ 2NZN1 MSB015-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-457 / 8 "Täysin kova0.381mm+/- 0.0005 "€44.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSB062-10 ura-aluslevy, vaihtopaketti, B, 062 x 3 x 3 tuumaa, PK 10
€57.28 / yksikkö