Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAUDLIN-TUOTTEET MSB015-20 Välilevy, vaihtopaketti, B .015 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCQ 2NZN1

MAUDLIN PRODUCTS MSB015-20 ura-aluslevy, vaihtopaketti, B, 015 x 3 x 3 tuumaa, PK 20

Varastossa
Tuote: AC2YCQ Malli: MSB015-20Ristiviite: 2NZN1
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
€53.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Pultin koko5 / 8 "
Pituus3"
Materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC35-45
KokoB
Paikan syvyys2.125 "
Slot Width7 / 8 "
Välilehden korkeus5 / 8 "
Välilehden leveys1-1 / 2 "
LuonneTäysin kova
Paksuus0.381mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0005 "
TyyppiSarkaimella
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326190080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräRockwellin kovuusSlot WidthLuonnePaksuusPaksuustoleranssiHinta
MAUDLIN TUOTTEET MSB001-20 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, B .001 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCJ 2NZL4 MSB001-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-457 / 8 "Täysin kova0.025mm+/- 0.0001 "€62.15
MAUDLIN TUOTTEET MSB002-20 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, B .002 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCK 2NZL5 MSB002-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-457 / 8 "Täysin kova0.051mm+/- 0.0001 "€47.30
MAUDLIN TUOTTEET MSB003-20 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, B .003 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCL 2NZL6 MSB003-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-457 / 8 "Täysin kova0.076mm+/- 0.0002 "€48.13
MAUDLIN-TUOTTEET MSB004-20-välilevy, vaihtopakkaus, B .004 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCM 2NZL7 MSB004-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-457 / 8 "Täysin kova0.102mm+/- 0.0002 "€48.13
MAUDLIN TUOTTEET MSB005-20 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, B .005 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCN 2NZL8 MSB005-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-457 / 8 "Täysin kova0.127mm+/- 0.0003 "€46.73
MAUDLIN TUOTTEET MSB010-20 ura-aluslevy, vaihtopaketti, B, 010 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCP 2NZL9 MSB010-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-457 / 8 "Täysin kova0.254mm+/- 0.0005 "€53.12
MAUDLIN TUOTTEET MSB020-20 ura-aluslevy, vaihtopaketti, B, 020 x 3 x 3 tuumaa, PK 20 | AC2YCR 2NZN2 MSB020-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-457 / 8 "Täysin kova0.508mm+/- 0.0005 "€60.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSB015-20 ura-aluslevy, vaihtopaketti, B, 015 x 3 x 3 tuumaa, PK 20
€53.68 / yksikkö